エツミ
テトラ グリップポッド
ポケットサイズのミニ三脚、テトラ グリップポッド。
ポケットサイズで気軽に持ち運びできるコンパクトな軽量卓上三脚です。手持ちや動画撮影時のハンドグリップとしても使用できます。3段階の高さ調整可能。
質量(g)
約105
全高(mm)
約160
最低高さ(mm)
約130
収納寸法(mm)
約:170
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79465385
VE-2334
ブラック
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79465394
VE-2335
ホワイト
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください