エツミ
マルチポッド55
マルチなミニ三脚、マルチポッド55。
センターポールが伸びるコンパクトスタンドタイプのミニ三脚です。手持ちや動画撮影時のハンドグリップや自撮り棒にも使用できます。伸縮はポールを引っ張るだけのロック不要。
質量(g)
約180
全高(mm)
約515
最低高さ(mm)
約165
収納寸法(mm)
約:210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79465410
VE-2336
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください