曜日別特売

ロックミシン ProfessionalⅡ

ロックミシン ProfessionalⅡ - SINGER(シンガー)[縫製用品]ロックミシン ProfessionalⅡ - SINGER(シンガー)[縫製用品]ロックミシン ProfessionalⅡ - SINGER(シンガー)[縫製用品]ロックミシン ProfessionalⅡ - SINGER(シンガー)[縫製用品]ロックミシン ProfessionalⅡ - SINGER(シンガー)[縫製用品]ロックミシン ProfessionalⅡ - SINGER(シンガー)[縫製用品]ロックミシン ProfessionalⅡ - SINGER(シンガー)[縫製用品]ロックミシン ProfessionalⅡ - SINGER(シンガー)[縫製用品]

ニットのかがり縫いもできる。ソーイングの楽しみが広がるロックミシン。
差動送り搭載。伸びてしまう布や縮んでしまう布をダイヤルひとつで調節、美しく仕上げます。
糸を掛ける順番を色分けしてわかりやすく表示。糸調子もひと目でわかるカラーダイヤルで迷わず安心。
面倒な下ルーパーの糸かけも、レバーを動かすだけでカンタン。
フロントカバーが開いていると、自動的に作業をストップ。安心して使用いただけます。
補助テーブルを外すとフリーアームに変身。袖や裾縫いなどの筒物縫いに便利です。
縫い目の長さやかがり幅の調節もワンダイヤルですばやく変更できます。
布を切り落とさないときは、メスが作動しないように固定できます。
切り替えつまみを操作するだけで普通ロック、巻きロックへの切り替えがカンタンにできます。

用途生地端のかがり、巻きロック材質ABS樹脂他電源(V)100消費電力(W)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×280×315操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
種類
縫い形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像79466225S-700DFミシンカバー・付属品ボックス・ピンセット・糸コマネット×3個・糸コマキャップ×3個・ドライバー・ミシン油・ブラシ・六角レンンチ・針セット(HA×1 4本)・フットコントローラー(電源コード兼用)6.51本針3本糸1本針3本糸オーバーロック、巻きロック、細ロック
100,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
本体画像79466234S-900DFミシンカバー・付属品ボックス・ピンセット・糸コマネット×4個・糸コマキャップ×4個・ドライバー・ミシン油・ブラシ・六角レンンチ・針セット(HA×1 4本)・フットコントローラー(電源コード兼用)6.62本針4本糸1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック、細ロック
110,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする