曜日別特売

フットコントローラー式電動ミシン

フットコントローラー式電動ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]フットコントローラー式電動ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]フットコントローラー式電動ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]フットコントローラー式電動ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]フットコントローラー式電動ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]

水平全回転釜でボビンの出し入れが簡単。下糸の残量も一目でわかり、糸がらみの心配もありません。
面倒な針穴糸通しもレバーひとつで簡単操作。
両手が自由に使えるフットコントローラータイプだからこまかいところもラクラク。
ダイヤルを合わせるだけで、ジグザク、まつり縫い、点線ジグザグ、ボタンホールなどが縫えます。
高輝度、長寿命、省エネのLEDライトが手元を明るく照らします。

用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど仕様模様数:14付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・ボタンつけ押え・シームガイド・ドライバー・針・ボビン3個・リッパー/ブラシ・糸こま押え・糸こま押え(小)・補助糸立棒・糸コマ座・説明書・ソフトカバー・フットコントローラー(電源コード一体式)材質ABS樹脂他形状水平全回転釜質量(kg)5.65電源(V)100消費電力(W)70機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×180×297操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で内容量1台
関連資料:カタログ(1.22MB)取扱説明書:(4.3MB)
注意
※針穴糸通し器は#11~16番以外の針ではで使用できません。
※操作はフットコントローラーのみで、本体にスタート・ストップボタンはありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79466207SN55e
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする