曜日別特売

電子ミシン

電子ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]電子ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]電子ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]電子ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]電子ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]電子ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]電子ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]電子ミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]

スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。
自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。
ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)
ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。
補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。
高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。
針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)
ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。

用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど仕様模様数:13付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード材質ABS樹脂他形状水平全回転釜(下糸らくスルー)質量(kg)5.15電源(V)100消費電力(W)70機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売)スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売)内容量1台
関連資料:カタログ(1.76MB)取扱説明書:(3.73MB)
注意
※針穴糸通し器は#11~16番以外の針ではで使用できません。
※足元で操作するフットコントローラーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79466216SN-1PK
22,545
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする