曜日別特売

FEATHER DUSTER MINI(フェザーダスター)

FEATHER DUSTER MINI(フェザーダスター) - ダルトンFEATHER DUSTER MINI(フェザーダスター) - ダルトン

見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスター
ダチョウの羽は静電気を帯びにくい性質があり、ダスターとして使えばホコリも静電気も取り除くことが出来る優れた素材です。
室内観葉植物の葉のホコリ取りなどにも最適なサイズ感です。
そこに同じく天然素材のバンブーハンドルを合わせたら、見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスターになりました。

用途リビングなどのお掃除に材質ブラシ/オーストリッチフェザー、ハンドル/バンブー、合成皮革寸法(mm)205タイプミニハンドル寸法(mm)95商品タイプほうき繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。
※天然の素材を使用しているため、色合いに若干の誤差がございます。
※無理な角度で強い力を加えますと破損する恐れがございます。
※火のそばや湿度の高い所に放置しないで下さい。
※品質保持のため、防虫剤を使用しており、特有のにおいが残っている場合がございます。
※羽根部分は天然の材質を使用しているため、水洗いや洗剤などの使用はおやめ下さい。
※使用後はホコリをふるい落とし、風通しの良い場所に保管して下さい。
※羽にクセを付けにくくするため、長期間使用しない時は吊るすなどして保管して下さい。
※お子様やペットの手の届かない場所に保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79471317H20-0138GYGRAY
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
79471326H20-0138WTWHITE
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする