ガラスの一夜漬け器 S GTK-Sシリーズ

ガラスの一夜漬け器 S GTK-Sシリーズ - HARIO

食卓に飾りたくなる、ガラス製の一夜漬け器。
透明でシンプルなデザインなので、野菜の彩りが見えそのまま食卓に置いても様になるガラスの一夜漬け器。
フタが付いているので、漬けてそのまま冷蔵庫での保存ができます。
器は耐熱ガラス製なので、色やにおいがつきにくく、熱湯洗浄や食器洗い乾燥機も使えます。
料理家中山章子のレシピ付きです。
重石をのせる
フタをして保存
電子レンジ OK

材質フタ/ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーンゴム、重石/ホウケイ酸ガラス形状口径(Φmm)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×110×98アズワン品番64-5271-22満水容量(mL)500電子レンジ内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79469515GTK-S-OW
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする