HARIO
ワンタッチドレッシングボトル ODBNシリーズ
作って保存できる、ドレッシングボトル。片手で開閉できる、ドレッシングボトル。密封性が高いので材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。
材質(本体)
耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン、注ぎ口・パッキン:シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79469208
ODBN-250-PGR
径×高/55×217mm、口径/37mm
実用:250
68-5345-64
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
79469217
ODBN-250-B
径×高/55×217mm、口径/37mm
実用:250
68-5345-65
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
79469226
ODBN-150-PGR
径×高/55×159mm、口径/37mm
実用:150
68-5345-66
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79469235
ODBN-150-B
径×高/55×159mm、口径/37mm
実用:150
68-5345-67
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください