ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ

ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ - HARIOドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ - HARIOドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ - HARIOドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ - HARIOドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ - HARIO

振って・作って・注いで・保存ができるドレッシングボトル。密封性が高いので材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。収納しやすいスリムボトル形状です。

材質(本体)耐熱ガラス、フタ:PCT樹脂、注ぎ口:シリコーンゴム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79469269DBSN-250-PGR-Φ×H/55×203mm、口径/37mm実用:25068-5345-73
1,6001,598
1,598
1,758(税込)
63日以内出荷
返品不可
79469278DBSN-150-PGR-Φ×H/55×140mm、口径/37mm実用:15068-5345-75
1,5001,498
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
65455078DBSN-250-PGR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Φ×H/55×203mm、口径/37mm実用:25068-5345-73
1,6001,598
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
残り14点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする