HARIO
スパイスミル
サイズ
径×高/55×158mm、口径/37mm
容量(mL)
実用:150
材質(本体)
耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタ:強化アクリル、ミル部:ポリプロピレン・セラミック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79469190
SMSN-150-B
68-5345-62
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
79469199
SMGN-150-PGR
68-5345-63
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください