HARIO
耐熱ガラス製スイーツボウル 36個セット SWBシリーズ
耐熱ガラス製のスイーツボウルです。
上から見るとお花の形状で小鉢としてもちょうどいい大きさです。
電子レンジ・オーブン・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。
材質
本体/耐熱ガラス
内容量
1箱(36個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
口径(Φmm)
アズワン品番
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79470249
SWB-20-BK
111×111×42
(個箱含む)200
111
64-9711-17
200
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
79470258
SWB-30-BK
120×120×50
(個箱含む)250
120
64-9711-18
300
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください