曜日別特売

職業用ミシン ヌーベル1000

職業用ミシン ヌーベル1000 - brother(ブラザー)職業用ミシン ヌーベル1000 - brother(ブラザー)職業用ミシン ヌーベル1000 - brother(ブラザー)職業用ミシン ヌーベル1000 - brother(ブラザー)職業用ミシン ヌーベル1000 - brother(ブラザー)職業用ミシン ヌーベル1000 - brother(ブラザー)職業用ミシン ヌーベル1000 - brother(ブラザー)職業用ミシン ヌーベル1000 - brother(ブラザー)

自動糸切り付き本格的職業用本縫いミシン。
正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。
基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。
ベルベットやジョーゼットの仕上がりもより美しく。

用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど付属品普通縫い押え(本体に装着)・下針用押え・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・分離板・分離板しめネジ・下針・下針交換ゴム・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他形状垂直全回転釜質量(kg)10.8電源(V)100消費電力(W)81機能自動糸切り、下針送り、クイック糸通し、送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で使用針HL×5内容量1台
関連資料:カタログ(4.4MB)取扱説明書:(1.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79466259TAT7901
228,000
178,800
196,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする