トンボ鉛筆
スティック糊消色本体つめ替え
高さ(mm)
165
質量(g)
75
エコマーク認定
認定
縦(mm)
79
横(mm)
27
エコマーク認定番号
17 112 030
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466329
HCA-223
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください