トンボ鉛筆
油性マーカーモノツインE極細パック
高さ(mm)
190
質量(g)
10
エコマーク認定
認定
縦(mm)
40
横(mm)
11
入数
1
エコマーク認定番号
15 112 023
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468709
MCB-111
黒
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468718
MCB-112
赤
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください