トンボ鉛筆
シャープモノグラフグリップ
高さ(mm)
147
質量(g)
17
方式
ノック式
縦(mm)
16
横(mm)
16
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79468368
DPA-151A
アイボリー
¥500
¥
429
¥472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468377
DPA-151B
ブルー
¥500
¥
429
¥472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79468386
DPA-151C
グレージュ
¥500
¥
429
¥472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79468395
DPA-151D
パープル
¥500
¥
429
¥472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください