日動工業
屋外型ドラム
雨の日も安心の防雨型、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!
屋外型のコードリール30mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。
入力プラグはポッキンプラグです。
仕様
アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型
質量(kg)
7.7
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
コンセント定格
15A 125V
コンセント形状
接地2P 防雨キャップ付
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
入力
AC100V
電線長さ(m)
30
パイロットランプ
あり
温度センサー
自動復帰
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
VCT 2.0mm2×3心
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
使用場所
屋外
防水性
IPX3
内容量
1個
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外型(防雨型)にはなりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79470520
NPW-EB33-S
¥
44,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください