反射テープ

反射テープ - TMC反射テープ - TMC反射テープ - TMC反射テープ - TMC反射テープ - TMC反射テープ - TMC

表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上

用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6内容量1巻
注意
※泥や埃、水分等はよく拭き取ってからご使用下さい
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79473505BS-1266-G506グリーン
オープン
489
538(税込)
当日出荷
00384539BS-1266-R506レッド
オープン
498
548(税込)
当日出荷
79473514BS-1266-O506オレンジ
オープン
489
538(税込)
当日出荷
79473530BS-1266-W506ホワイト
オープン
489
538(税込)
当日出荷
79473539BS-1266-Y506イエロー
オープン
489
538(税込)
当日出荷
09104335BS-1266-B506ブルー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする