LAMP(スガツネ工業)
リニアローラーガイド キャリッジ ガタ軽減タイプ
2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
材質
本体:亜鉛合金(ZDC)、スライドプロテクター:ポリエチレン(PE)、ローラーシャフト:ステンレス鋼(SUS304)、ベアリングローラー:鋼/ポリアセタール(POM)
質量(g)
76
仕上
本体:光沢クロメート処理(三価)、スライドプロテクター:ナチュラル、ローラーシャフト:素地、ベアリングローラー:外輪:ブラック
耐荷重N(kgf)
294以下(30以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※スライドプロテクターは取り外さずにご使用ください。
※移動体を固定するものではありません。ガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79473679
LGB-30CB
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください