LAMP(スガツネ工業)
クリーントルクヒンジ
任意の角度で扉を保持します。
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途
半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質
本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79473724
HG-CVT65-15
62
1.5±30%(15.3±30%kgf・cm)
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79473740
HG-CVT100-20
102
2.0±25%(20.4±25%kgf・cm)
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください