LAMP(スガツネ工業)
ステンレスカバー オプション品
既存の樹脂カバーから付け替えて使用します。
用途
食品機械など
付属品
十字穴付スリムヘッドねじM4×8
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
452
仕上
素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79473688
HG-PA2C
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください