トライメイト
USB給電式車載用ファン ダブル
(1件のレビュー)
USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
材質
ABS
寸法(mm)
250×124×105
質量(g)
400
電圧(V)
5
消費電力(W)
10
適合車種
DC12/24V車専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79474510
TR-USFD001-BK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください