曜日別特売

応答くん

応答くん - ライソン応答くん - ライソン応答くん - ライソン応答くん - ライソン

インターホンや電話での対応時にあなたの代わりに男性の声で応答し、迷惑なセールスや電話を撃退します。
しつこい迷惑電話には会話中に「ピンポーン(インターホンの音)を鳴らし来客理由に電話を切る事もできます。
女性の一人暮らしや高齢者世帯、子供の留守番時などの防犯対策として便利にご利用いただけます。

セット内容本体、ホルダー、両面テープ材質ホルダー・本体:ABS質量(g)本体:約70(電池含む)、ホルダー:約k20電源RL44×3(電池付き、絶縁体有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:6×2×10、ホルダー(壁設置用):7×2.5×9音声内容「はい」「違います」「有難うございます」「いらないです」「お願いします」「失礼します」「玄関の前に置いといて下さい」「宅配ボックスに入れといてください」「何の用ですか?」「迷惑なんで」「今忙しいんで」「もう1回言ってもらえますか」「帰ってください」「もう電話してこないでください」「これ以上来たら警察よびますよ」「ピンポーン」内容量1個
注意
両面シールでのホルダー設置について:壁紙の種類によってはシールで壁紙を傷めたりシールの貼り直しができないことがあります。壁紙に貼る場合はご自宅の壁紙にあわせたきれいに剥がせるシールを貼った上にホルダーのシールを接着するようにお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79474004KSVC-001W
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【応答くん】音声サンプル
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする