ボディカメラ 防水 高画質

ボディカメラ 防水 高画質 - サンワダイレクトボディカメラ 防水 高画質 - サンワダイレクトボディカメラ 防水 高画質 - サンワダイレクトボディカメラ 防水 高画質 - サンワダイレクトボディカメラ 防水 高画質 - サンワダイレクトボディカメラ 防水 高画質 - サンワダイレクトボディカメラ 防水 高画質 - サンワダイレクトボディカメラ 防水 高画質 - サンワダイレクト

高画質撮影と防塵防水性能を備えたボディカメラです。
3200×1800の高解像度録画に対応し、鮮明に記録できるため証拠映像としても安心です。
200万画素の高感度カメラを搭載し、日中の撮影はもちろん、赤外線モードで夜間の撮影にも対応します。
防塵
防水性能はIP68に準拠しており、屋外や悪天候下でも安心して使用できます。
緊急時に即座に作動するブザー機能を備え、危険を知らせる手段としても活躍します。
録画データはmicroSDカードに保存され、ネットワークに接続しない設計で情報漏えいの心配がありません。
充電式で繰り返し使えるため、経済的で持ち運びにも便利です。
クリップとマグネットの2種類のアタッチメントで、服や装備にしっかりと取り付けられます。

形状
防水・暗視型
容量
対応メディア/512GB
質量(g)
148
電源
リチウムポリマー電池
ケーブル長(m)
1.2
レンズ
F1.8、f=2.95mm
センサー
CMOS
対応
メディアファイルシステム/FAT32、exFAT
記録方式
JPG(jpg)
保護等級
IP68
マイクロホン
全指向性、-40dB
液晶サイズ
2インチ
充電時間
約4時間
解像度
【ビデオ】3200×1800、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1440×1080、1280×720、840×480【静止画】8800×4850、8160×4590、7040×3960、6400×3600、5600×3150、4800×2700、4000×2250
保証期間
購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×2.4×7.9
スピーカー
1W、900Hz、8Ω
音声記録
Wave(wav)
バッテリー容量(mAh)
3100
動画
記録方式:H.265/HEVC(mp4)、H.264/AVC(mp4)
画素数
200万画素
使用場所
屋外・屋内
連続動作時間
約12時間
フレームレート
30fps
画角
140°
内容量
1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74744516400-CAMBD001
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする