ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム
便利な背面グリップでキャップや本に挟める
コンパクトサイズで持ち運びに便利
スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります
明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)
釣りやアウトドアや読書に
USB充電式(Type-Cケーブル付属)
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)内容量1個