オーム電機
スペース球 T-20型 フロスト
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
T-20
消費電力(W)
20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
20×76
定格電圧(V)
110
仕上
フロスト
電球形状
スペース球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79475980
LB-TS0220-F
E12
¥
308
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
79475989
LB-TS0720-F
E17
¥
308
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください