曜日別特売

モバイルゲーミングコントローラー

モバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIR

任天堂Switch/Windows10&11/スマートフォン(iOS、Android)に対応したワイヤレス接続と、USB有線接続の両対応のゲーミングコントローラーです。
2.4GHz無線接続用の低遅延USBドングルが付属します。
ジョイスティックにホール効果センサーを採用しました。
磁力を用いた非接触式のためセンサーの摩耗が無く、従来方式と比べ入力精度・耐久性・ドリフト防止効果に優れています。
ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。
連射機能はA/B/X/Y/LB/LT/RB/RTの設定が可能です。
左右スティックの遊び量を無しにできる「0デッドモードゾーン」を搭載しました。
A-B/X-Yボタンの設定を入れ替えることが可能で、設定は次回使用時にも保存されます。
全ての設定はコントローラー上の「M」ボタンと、各ボタンの組み合わせで設定が可能で、プレイ中に素早く切り替えることができます。
コントローラーにジャストサイズの専用ハードケース付属なので、未使用時の汚れや持ち運び時の破損を防ぎます。

仕様6軸ジャイロ:非搭載、バイブレーションモーター:2個搭載、背面ボタン:非搭載対応機種任天堂Switch/Lite、iOS(13以上)、Android(8以上)、Windows10/11接続方法USB有線接続、無線接続(Bluetooth5.3、2.4GHzUSBアダプター)バッテリー600mAhリチウムイオン充電池充電時間約2時間接続端子USB Type-C - Type-A動作時間約6時間トリガーアナログトリガー(ロングストロークタイプ)ボタン仕様メンブレン、XBOXレイアウト内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79475176GameSir Nova Lite Stellar White
4,694
4,690
5,159(税込)
8日以内出荷
返品不可
79475185GameSir Nova Lite Space Purple
4,694
4,690
5,159(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする