曜日別特売

スイスイクリーン(アルカリ電解水)詰め替え用 1000ml

スイスイクリーン(アルカリ電解水)詰め替え用 1000ml - エコワン

スイスイクリーン(アルカリ電解水)詰め替え用は、界面活性剤やアルコールを含まない人にやさしいスイスイクリーナーの詰め替え用です。使用後は水に戻る、人にも環境にも優しい成分です。二度拭きは不要です。手ぶくろや換気は必要ありません。 調理器具やまな板の洗浄・除菌に、キッチンの消臭に、ネクタイやワイシャツの袖口などの汚れ落としに、お子様のおもちゃの洗浄や除菌に、幅広くお使いいただけます。

用途お出かけ先や外出先で、汚れやすいキッチンやリビングの除菌・消臭・洗浄に、トイレやお風呂場の除菌・消臭に、水洗いしにくいぬいぐるみの汚れや、おもちゃの洗浄や除菌に。成分アルカリ電解水100%容量(mL)1000液性アルカリ性寸法(縦×横×奥行)(mm)280×160×80商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794753866300054853
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする