スイスイクリーン エアコン内部クリーナー 420ml

スイスイクリーン エアコン内部クリーナー 420ml - エコワン

スイスイクリーン エアコン内部クリーナーは、pH12.5のアルカリ電解水です。水を特殊な方法で電気分解したアルカリ電解水で、エアコン内部のアルミフィンを洗浄・除菌・消臭ができ、エアコンの効きを良くします。
1本でエアコン1台分。使用後は、水と同様に蒸発して、環境を汚しません。

用途エアコン内部に溜まったホコリやカビなどの汚れ落としに。成分アルカリ電解水、ケイ酸塩、DMEガス容量(mL)420液性アルカリ性本体寸法(縦×直径Φ)(mm)245×60商品タイプ本体内容量1本
注意
※電装部に洗浄液が絶対にかからないように、ポリやラップなどでしっかり保護してください。使用時にはスプレーのストッパーを外してください。ドレンホースがついていないエアコン、室外機、カーエアコンは使用できません。エアコンの外枠が外せないタイプ、ウィンドファン、天井埋込式のエアコン、自動洗浄機能付きのエアコンには使用しないでください。故障の原因となりますので、アルミフィン以外の部分(電装部等)にはかけないでください。
※高温になると破裂する可能性があるため、直射日光のあたるところやストーブ、ファンヒーターの近く等、温度が40度以上となるところに置かないでください。エアコンのアルミフィン専用クリーナーです。吸入しないように、作業中は必ず換気を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794753956300054854
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする