曜日別特売

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 - 行田電線
内容量1巻(100m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79479349VV-R 1.6mm×3c
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
79479358VV-R 2.0mm×2c
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
79479367VV-R 2.0mm×3c
オープン
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする