曜日別特売

埋込USB給電用コンセント

埋込USB給電用コンセント - 神保電器
仕様製品番号:R3707チョコ種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79477818R3707(チョコ)
5,100
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする