電磁開閉器

電磁開閉器 - 三菱電機
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45種別標準仕様形長さ(mm)85厚さ(mm)78コイル定格電圧(V)AC200~240取付方式ねじ、DINレール形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)20、補助接点:10操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
フレーム
補助接点
定格使用電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79477757S-2XT10 AC200V820.55T101a×2+2b抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)20/(380~440V)11/(500~550V)8
18,950
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
79477766S-2XT20 AC200V980.59T201a1b×2+2b抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)20/(380~440V)18/(500~550V)17
28,060
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする