Panasonic(パナソニック)
アラウーノフォーム アラウーノ用香り付き補充液
アラウーノ用泡洗浄補充液(洗剤)ナチュラルフローラルの香りつき
用途
アラウーノ 泡洗浄用
成分
界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤
種別
泡
容量(mL)
250
液性
中性
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※トイレふき掃除にはご使用にならないでください。
※CH394のパッケージ・香り変更品となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79481747
CH395N
1本
1
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79481756
CH395N
1セット(2本)
2
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79481765
CH395N
1セット(8本)
8
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79805497
CH395N
1箱(4個)
4
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください