やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電2.4A/データ転送 3in1ケーブル
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
10万回以上の折り曲げ試験をクリア
やわらかく断線に強い『超タフケーブル』
抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター
サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み
急速充電2.4A+データ転送
MFi認証取得なので安心(Lightningコネクタのみ)
シリコンケーブルバンド付属
安心の3年保証
色ブラック
電流(A)最大2.4充電対応
規格USB2.0規格準拠(Lightningを除く)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USBType-A(オス)-microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USBType-C(USB-C)変換アダプター
対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種
保証期間3年間
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
変換タイプオス-オス
内容量1個
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません。※充電器側のコネクターはUSBType-Aになります。別途AC充電器(USBType-Aポート)などが必要です。
※充電環境により供給される電流値は異なります。