OWLTECH(オウルテック)
手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル
Type-CケーブルやUSBハブを延長できる
USBPD対応のケーブルや充電器間でも使える
高速データ通信にも対応
安心の1年保証
色
ブラック
質量(g)
約44
規格
USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USBType-C(オス)-USBType-C(メス)
対応
USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器
保証期間
1年間
通信速度
最大20Gbps(理論値)
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※USB3.2/USB3.1/USB3.0/USB2.0のケーブルもお使いいただけます。充電時の出力や通信速度は延長元のケーブルに依存します。
※USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482088
OWL-CBCMCF10-BK
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください