OWLTECH(オウルテック)
MagSafe対応iPhone用 マグネット式 強力吸盤タイプ 車載スマートフォンホルダー
MagSafe対応iPhone用のマグネット式車載ホルダー
強力吸盤タイプ
高さと角度を調整することで目線に合わせた位置に
上下左右の角度調整が可能
安心の1年保証
材質
ABS樹脂、金属、シリコン、磁石
本体質量(g)
約144
対応機種
MagSafe対応スマートフォン、iPhone15、iPhone14、iPhone13、iPhone12シリーズ対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約76×68×260
保証期間
1年間
耐荷重(g)
約300以下
内容量
1個
注意
※本製品は仕様上、機器の固定のみが可能です。充電はできません。
※非対応のケース・機器は固定することができません。予めご了承下さい。
※Android端末は非対応となります。
※耐荷重はケース・アクセサリーを装着した際の参考値です。
※使用状況によっては機器が落下するおそれがあります。
※大きな段差や悪路などを走行する際に振動などの衝撃で本製品の落下や機器が外れることにより、機器の破損につながるおそれがあります。着脱の安全確認は走行前に必ず行って下さい。
※マグネット固定が可能な端末か必ず確認して下さい。
※ケースを外した状態、マグネット対応ケースを装着した状態で使用して下さい。
※条件を満たしている状態でも固定ができない場合があります。予めご了承下さい。
※本製品は磁気を使用しております。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけるとデータ破損、読み取りエラーが発生するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482185
OWL-MGCH02-BK
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください