曜日別特売

1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒

1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒 - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒 - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒 - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒 - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒 - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒 - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒 - BIGMAN(ビッグマン)

1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。
お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。

用途
BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板のミニ伸縮棒。
棒のみの交換に。
適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-160W(本体)、BSB-160WE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)290×110×40質量(g)138内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※シャフトの伸縮はゆっくり操作してください。
※シャフトを無理に伸ばすと破損の原因となります。
※ボードがしっかり固定されていることを確認し使用ください。
※本体を激しく振るとボードが外れる恐れがあります。
※ボードの角度調整ネジは緩みのないようしっかり締めてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79482298BSB-160TR
オープン
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする