オリカ ウッド LED シーリングライト タモ

オリカ ウッド LED シーリングライト タモ - BRIDオリカ ウッド LED シーリングライト タモ - BRIDオリカ ウッド LED シーリングライト タモ - BRIDオリカ ウッド LED シーリングライト タモ - BRIDオリカ ウッド LED シーリングライト タモ - BRIDオリカ ウッド LED シーリングライト タモ - BRIDオリカ ウッド LED シーリングライト タモ - BRID

木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。 重厚感やウッドの温かみを感じることができ、ライトのON / OFFでも表情を変える照明は、洗練された印象を与えてくれます。木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。空間全体との調和も取りやすく、まとまりのあるインテリアに仕上がります。調光・調色(白色/オレンジ色)機能、ナイトモード機能搭載のハイスペックなシーリングライトです。

用途自分の好みに調整しやすいシーリングライトです。仕様完成品取付引っ掛けシーリング定格寿命(時間)30000機能リモコン:ONOFF/調光(10段階)調色(10段階)/ナイトモード機能(常夜灯)/LED内臓色温度(K)昼白色:5000/電球色:2700光源色昼白色/電球色光束(Lm)昼白色:2700/電球色:2400直径×高さ(cm)50×10.5調光の可否10段階適用畳数約6畳用調色の可否10段階内容量1個
注意
※調光器との併用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794930603314
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする