曜日別特売

RATTAN PENGANT LAMP 1BULB NT

RATTAN PENGANT LAMP 1BULB NT - BRIDRATTAN PENGANT LAMP 1BULB NT - BRIDRATTAN PENGANT LAMP 1BULB NT - BRIDRATTAN PENGANT LAMP 1BULB NT - BRIDRATTAN PENGANT LAMP 1BULB NT - BRID

木材の滑らかな曲線と籐編みの組み合わせが存在感を放つラタンライト。一つ一つ手編みで作られているシェードには天然の籐を使用しているため、素材特有の風合いを楽しむことができます。カゴメ編みされたラタンは圧迫感を抑え、編み目から漏れる柔らかな光が空間を照らします。2灯・4灯をダイニングのメイン照明として使うのは勿論。小ぶりな1灯なら多灯使いにもオススメです。籐素材の色味そのままのナチュラルと、モダンなインテリアの雰囲気に相性の良いブラックの2色からお選びいただけます。

用途お部屋のインテリアに馴染むデザイン性です。仕様E26/40W普通白熱球(WH)x1/E26LED電球対応可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×28.5×15.5コード長さ(cm)約100内容量1個
注意
※白熱電球使用時:こちらの照明シェードは天然素材使用のため、付属電球の白熱電球を長く使用いただく場合、変色や変形する可能性ございます。付属電球による経年変化を望まない場合はLED電球ご使用を推奨いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794931053396
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする