浅香工業
厚鎌用柄 樫 390
用途
鎌用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
390
質量(kg)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482718
97196
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください