金象印
メタリックツイスト
角型をひねっている形状なので切れ味に優れます
用途
草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします。20本入りです
材質
樹脂
形状
ツイスト
質量(g)
約100
長さ(cm)
20
先幅(mm)
3.4(※対角)
内容量
1個(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482797
131849
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください