金象印
メタリックコード
切れ味に優れる角型です
用途
草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします
材質
樹脂
先幅(mm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482770
131825
2.4(×20本)
約700
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
79482779
131832
2.4(×40本)
約100
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください