曜日別特売

アルミ線カラー100g

アルミ線カラー100g - 喜久和アルミ線カラー100g - 喜久和アルミ線カラー100g - 喜久和アルミ線カラー100g - 喜久和アルミ線カラー100g - 喜久和アルミ線カラー100g - 喜久和アルミ線カラー100g - 喜久和アルミ線カラー100g - 喜久和

盆栽用カラー(黒褐色)アルミ線100g束です。

黒褐色質量(g)約100
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
太さ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79484267#17071個(1.5mm)約20約1.5
650
649
714(税込)
3日以内出荷
79484276#17071個(2mm)約11約2
650
649
714(税込)
3日以内出荷
79484285#17071個(2.5mm)約7.5約2.5
650
649
714(税込)
3日以内出荷
79484294#17071個(3mm)約5.2約3
650
649
714(税込)
3日以内出荷
79484310#17071個(3.5mm)約3.8約3.5
650
649
714(税込)
3日以内出荷
79484319#17071個(4mm)約2.9約4
650
649
714(税込)
3日以内出荷
79484328#17071個(4.5mm)約2.2約4.5
650
649
714(税込)
3日以内出荷
79484337#17071個(5mm)約1.8約5
650
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月9日
79484258#17071個(1mm)約47約1
オープン
729
802(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする