開き戸スライドダブルロック

開き戸スライドダブルロック - 光開き戸スライドダブルロック - 光開き戸スライドダブルロック - 光開き戸スライドダブルロック - 光開き戸スライドダブルロック - 光

万が一の開閉に備えて安心の2タッチ!
簡単設置粘着タイプ

用途お子さまのいたずら防止に!材質ABS樹脂、粘着剤(アクリル系)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×36×16入数1P2個入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79493306KHLD-108
780
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする