喜久和
新型本職用刈込鋏
垣根のお手入れや雑草刈りにも使えます。
標準サイズの本鋼付高級刈込鋏です。
寸法(mm)
刃部:180(カシメの中心から刃先まで)
全長(mm)
695
質量(g)
880
柄長さ(mm)
450
刃渡り(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79487399
#1515
オープン
¥
8,388
¥9,227
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください