喜久和
造園用 葉刈鋏 止型
鋼は白紙鋼を使用、柄は朴材になります。
職人手造りのプロ用(造園業者用)の本職用葉刈鋏です。
寸法(mm)
刃部:220
全長(mm)
860
質量(g)
800
柄長さ(mm)
600
刃渡り(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79487426
#2513
オープン
¥
43,880
¥
48,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください