喜久和
金切鋏
見た目は小さいですがしっかりと切れます。
鋏タイプの小型の針金切です。
全長(mm)
115
質量(g)
45
切断能力
【銅線】#16
切断能力(mm)
【アルミ線】2.5mmまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79487627
#1255
オープン
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください