拡張アルミレベル

拡張アルミレベル - STABILA(スタビラ)拡張アルミレベル - STABILA(スタビラ)拡張アルミレベル - STABILA(スタビラ)拡張アルミレベル - STABILA(スタビラ)拡張アルミレベル - STABILA(スタビラ)拡張アルミレベル - STABILA(スタビラ)拡張アルミレベル - STABILA(スタビラ)拡張アルミレベル - STABILA(スタビラ)

複数の水平器を持ち運ぶ必要が無く、持ち替える煩わしさがないので作業効率を最大化します。
高品質な伸縮式で、使いたい長さでしっかりロックし、背面には滑り止めのゴム付。
内寸が取れる目盛付で、伸ばした状態でも安定したマーキングが可能。
ビスによる調整が不要で、落としてもくるいにくい構造。全品コンピューター検査済。

用途大工仕事や配管設備、窓やドアのフレーム取付け時の内部寸法の測定など、拡張機能が多方面で活躍します。イエロー精度±0.5mm/m、=±0.029°以内※±1.0mm/m(拡張時)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
伸縮範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79486236SL-80EXT1200800×50×3680~127
27,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
79486245SL-63EXT1000630×50×3663~105
24,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

STABILA Type 80 T ? English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする