セントラルグリーン
化成肥料8-8-8
成分が平らで使いやすい
花や野菜など、あらゆる植物に使える肥料で、チッソ・リン酸・カリの3要素がバランスよく含まれています。
用途
野菜類、芝、果樹、草花、庭木花木、水稲
成分
窒素8/りん酸8/加里8
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
440×290
原材料
硫安など
適合作物
野菜類、芝、果樹、草花、庭木花木、水稲
肥料の種類
化成肥料
粒サイズ(mm)
2~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79485046
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください