曜日別特売

バーベキュー炭「炭革命」

バーベキュー炭「炭革命」 - DSCジャパンバーベキュー炭「炭革命」 - DSCジャパンバーベキュー炭「炭革命」 - DSCジャパンバーベキュー炭「炭革命」 - DSCジャパンバーベキュー炭「炭革命」 - DSCジャパンバーベキュー炭「炭革命」 - DSCジャパン

着火しやすい(火起こし作業不要、着火剤いらず)。普通のライター、マッチで簡単着火(15秒程度)。炭本体上面の〇部分が着火面です。約3分で火力安定、炎無しで安全なので焦げずにゆっくり食べたい方へ特におすすめします。持続時間約3時間、焼く距離は4cm以内を推奨。BBQの垂れ油による出火を抑え、均等加熱が優れています。3個入個包装X4(12個)で持ち運び時の汚れの心配も少ないです。1箱(12個入、900g)で約4人分目安です。

用途炎が出ないので安全性が高い炭です。一定火力(製法特許)で、焦げずにゆっくり食べたい方へ特におすすめします。BBQの新スタイル!女性だけでも簡単に使用できます。バーベキューやキャンプ、焼き鳥に。材質木炭紛寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×50×45/個入数(個)12(3PX4袋)入数12P-900g燃焼時間(時間)目安:約3内容量1箱(12個)
注意
※炭は、1.5cm~2cm間隔を取るように配置してください。炭本体と網の間隔は4cm以内をおすすめします。〇部分を上面にして着火してください。均等に並べて使用いただくので七輪には適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79486315BBQ-CHARCOAL 900G
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする