オーエッチ工業
タナガード
色
黒
サイズ
LL
バックル
樹脂バックル
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト幅×厚さ(mm)
25×1.3
対応外周(cm)
30~45
棚板内寸・間口(mm)
2100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79493979
2PJ-LL21
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください